Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Kannen
>
Isolierkanne
>
Artikel
Stelton EM77 Karaffe 1 l Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-33532105
Hersteller:
Stelton
Herst.-Nr.:
920ST
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Vakuum-isoliert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
310 mm
... >
Tafelgeschirr
>
Serviergeschirr
>
Karaffen, Krüge & Flaschen
Weitere Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
,
Glaskaraffe
,
Karaffe
,
Karaffen
,
Wasserkaraffe
,
isolierkanne stelton 1l
,
isolierkanne
,
isolierkanne stelton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 54,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi cleanFix Flaschenbürste Grau, Weiß
Alfi
0093.010.030
€ 7,97*
Zubehör
Helios Reinigungstablette Isolierkanne 25 St./Pack.
Helios
9901
€ 17,62*
Zubehör
Stelton Ersatz-Kippverschluss, passend zu Isolierkanne Classic.
Stelton
903
€ 20,26*
Zubehör
Stelton Ersatz-Schraubdeckel 907, Farbe: schwarz.
Stelton
907
€ 19,57*
Zubehör
Stelton Griff für Isolierkannen
Stelton
904
€ 21,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.