Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar TELEMINI T2 IR TV Set-Top-Box Terrestrisch Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar TELEMINI T2 IR TV Set-Top-Box Terrestrisch Full HD Schwarz
Telestar TELEMINI T2 IR TV Set-Top-Box Terrestrisch Full HD Schwarz
Telestar TELEMINI T2 IR TV Set-Top-Box Terrestrisch Full HD Schwarz
Telestar TELEMINI T2 IR TV Set-Top-Box Terrestrisch Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33505283
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5310489
EAN/GTIN:
     4024035104898
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
DVB-T Receiver
HDTV-Receiver
DVB-C Receiver
Im kompakten Gehäuse des TELEMINI T2 IR steckt neueste DVB-T 2 HD Receivertechnologie gepaart mit Multimedia- und Netzwerkvielseitigkeit. Der Receiver empfängt freie und verschlüsselte TV- und Radioprogramme nach dem DVB-T 2 HD HEVC Standard. Die USB Schnittstelle ermöglicht die Wiedergabe diverser Dateiformate aus den Bereichen Video, Audio und Bild. Per LAN in ein Heimnetzwerk eingebunden bietet der TELEMINI T2 IR Zugriff auf diverse Applikationen. Darüber hinaus verfügt der Receiver über eine Vielzahl benutzerfreundlicher Features wie EPI Programminfo, Kindersicherung und Plug & Play Installationsassistent. Dank der 5V Stromversorgung eignet sich die Box zudem ideal für den Einsatz im Campingbereich.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
SmartCard-Slot
Ja
Anzahl SmartCard-Steckplätze
1
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVI,MKV,MOV,MP4,MPG,RM,RMVB,TS,VOB
Videokompressionsformate
DivX,H.264,H.265,HEVC,MPEG1,MPEG2,MPEG4
Unterstützte Audioformate
AAC,MP3,WAV
Unterstützte Bildformate
BMP,GIF,JPG,PNG,TIF
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Video
Signalquelle
Terrestrisch
HD-Typ
Full HD
Full-HD
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T2
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Unterstützte Video-Modi
480i,576i,576p,720p,1080i,1080p
Seitenverhältnis
4:3,16:9
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
238 x 183 x 45 mm
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Frequenzbereich
51 - 862 MHz
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
HDCP
Ja
Kindersicherung
Ja
Demodulationstyp
16-QAM,64-QAM,256-QAM,QPSK
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Schwedisch
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.