Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NBACS125 Sicherheitszugangskontrollsystem 0.125 MHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NBACS125 Sicherheitszugangskontrollsystem 0.125 MHz Schwarz
APC NBACS125 Sicherheitszugangskontrollsystem 0.125 MHz Schwarz
APC NBACS125 Sicherheitszugangskontrollsystem 0.125 MHz Schwarz
APC NBACS125 Sicherheitszugangskontrollsystem 0.125 MHz Schwarz
APC NBACS125 Sicherheitszugangskontrollsystem 0.125 MHz Schwarz
APC NBACS125 Sicherheitszugangskontrollsystem 0.125 MHz Schwarz
APC NBACS125 Sicherheitszugangskontrollsystem 0.125 MHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33499599
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBACS125
EAN/GTIN:
     731304332077
Suchbegriffe:
Schaltschrank Griff
UPS
USV
USV Anlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1270 g
Sicherheit
Audit-Protokoll
Ja
Merkmale
Funkfrequenz
0.125 MHz
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusetyp
1U
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-15 - 65 %
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
614 x 246 x 304 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
1937 x 904 x 529 mm
Paketgewicht
2450 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,71*
€ 907,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,77*
€ 885,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,29*
€ 854,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,90*
€ 835,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,88*
€ 810,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
NBES0313
ab € 48,96*
Ähnlich
APC
NBPD0171
ab € 988,41*
Ähnlich
APC
NBPD0172
ab € 968,76*
Ähnlich
APC
NBES0311
ab € 73,90*
Ähnlich
APC
NBPD0180
ab € 247,83*
Ähnlich
APC
NBWS100H
ab € 123,47*
Ähnlich
APC
NBWC100U
ab € 92,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.