Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11038772 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 140 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11038772 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 140 W
Omnitronic 11038772 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 140 W
Omnitronic 11038772 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 140 W
Omnitronic 11038772 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 140 W
Omnitronic 11038772 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 140 W
Omnitronic 11038772 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 140 W
Omnitronic 11038772 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 140 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33473338
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
140 W
Musik Energie
280 W
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
120 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
342 mm
Höhe
630 mm
Gewicht
10500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Audio-RCA-Eingänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
XLR-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
300 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
12 "
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Paketgewicht
11200 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,07*
€ 294,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,93*
€ 284,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.