Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renegade RXV1002 Autolautsprecher Rund 2-Wege 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renegade RXV1002 Autolautsprecher Rund 2-Wege 1000 W
Renegade RXV1002 Autolautsprecher Rund 2-Wege 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33444910
Hersteller:
     RENEGADE
Herst.-Nr.:
     RXV1002
EAN/GTIN:
     5014524921418
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Baßreflex-Box
KFZ Subwoofer
  • 2x 25cm Subwoofer.
    - 50 mm Voice Coils.
    - 500 Watt RMS, 1000 Watt Max.
    - Impedanz 4 Ohm.
    - 92 dB SPL / 1 Watt / 1 m.
    - Edler Teppichbezug mit Logostick.
    - 645 x 330 x 320/250mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Subwoofer Effektivwert Energie
500 W
Gesamtleistung des Subwoofers
1000 W
Subwoofer Widerstand
4 Ohm
Breite des Subwoofers
645 mm
Tiefe des Subwoofers
330 mm
Höhe des Subwoofers
320 mm
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
1000 W
Bemessungsleistung
500 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
92 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
645 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
320 mm
Tieftönerdurchmesser
250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,28*
€ 224,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.