Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA7777100000 Herst.-Nr.: 77771 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Klebestreifen eignet sich für die Wiederverwendung des Klebenagels für Tapeten und Putz (1kg). Im Zusammenspiel mit dem innovativen Klebenagel bildet er eine schlagkräftige und praktische Alternative zu "normalen" Nägeln und Schrauben und ist ein wertvoller Helfer zum Befestigen von Gegenständen im Innenbereich. Darüber hinaus lässt er sich spielend einfach verarbeiten und ohne Rückstände entfernen.
Hinweis: Die Haltekraft hängt von der Festigkeit des Untergrunds ab.
- Klebestreifen für empfindliche, strukturierte Untergründe, z.B. Tapeten * Hält Objekte bis zu 1kg* pro Streifen (2kg bei zwei Streifen) * Zur Wiederverwendung des Klebenagels "Tapeten & Putz" 1kg * Spurlos wiederablösbar Weitere Informationen: Merkmale | Substanz | Tape | | Produktfarbe | Weiß | | Geeignet für Putz | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 15 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,80* | € 3,85* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,69* | € 4,40* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,70* | € 4,44* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,80* | € 4,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,84* | € 4,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 57,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|