Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA7776400000 Herst.-Nr.: 77764 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der innovative Klebenagel bietet eine clevere Alternative zum Bohren, wenn es um das sichere Aufhängen von Gegenständen bis zu 3kg im Innenraum geht. Da er zusätzlich noch in der Höhe verstellbar ist, lassen sich die Objekte gerade ausrichten. Mit seiner optimal angepassten Klebekraft eignet sich der Klebenagel vor allem für glatte und feste Untergründe wie z.B. Fliesen oder Metalloberflächen. Im Vergleich zu Schrauben hat der verstellbare, wiederverwendbare Klebenagel den Vorteil, dass er keine Schäden am Untergrund hinterlässt. Außerdem benötigt man kein für die Anwendung kein zusätzliches Werkzeug.
- Verstellbarer Klebenagel für glatte, feste Untergründe, z.B. Fliesen - Hält Objekte bis zu 3kg pro Nagel (6kg bei zwei Nägeln) - Spurlos wiederablösbar - Wiederverwendbar mit neuem Klebestreifen Weitere Informationen: Merkmale | Substanz | Tape | | Produktfarbe | Weiß | | Geeignet für Metall | Ja | | Geeignet für Fliesen | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 8 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,79* | € 3,86* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,72* | € 3,89* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,66* | € 3,91* | | | | | 10 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,94* | € 4,03* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,93* | € 4,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,395* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 30,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|