Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-77764-00000 Herst.-Nr.: 77764-00000 EAN/GTIN: 4042448340405 |
| |
|
| | |
| tesa Powerstrips® Verstellbarer Klebenagel für Fliesen und Metall, max. 3 kg, Packung mit 2 Nägel / 3 Streifen STARKER HALT OHNE BOHREN Der in der Höhe verstellbare Klebenagel verfügt auf glatten und festen Oberflächen über eine Haltekraft von bis zu 3kg. Wenn Sie zwei Klebenägel verwenden, können Sie sogar problemlos Objekte bis zu 6kg aufhängen. Sie können den Bohrer oder Hammer im Schrank lassen und benötigen nur die innovative Klebelösung von tesa®, um Objekte sicher anzubringen. Außerdem vermeiden Sie Schäden am Untergrund. EINFACH ANZUBRINGEN & SPURLOS ENTFERNBAR Reinigen Sie den Untergrund mit Fensterreiniger (ohne Silikon) oder Brennspiritus und drücken Sie den Klebenagel mindestens fünf Sekunden gleichmäßig und fest an. Ziehen Sie den Klebestreifen nach der Anwendung vorsichtig und parallel zur Oberfläche nach unten. Es bleiben keine Rückstände haften. VERSTELLBAR Damit Sie das Objekt schnell und optimal gerade ausrichten können, ist der innovative Klebenagel in seiner Höhe verstellbar. Sie müssen lediglich den Nagelkopf verschieben und mit dem Regler fixieren. Eine Neujustierung ist jederzeit möglich. WIEDERVERWENDBAR Sie können den Klebenagel mehrfach verwenden, indem Sie einfach einen neuen und passenden Klebestreifen erwerben. Das ist ein enormer Vorteil gegenüber vielen anderen Klebelösungen und auch ökologisch sinnvoll." Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 Nägel / 3 Streifen | Farbe: | weiß | Anwendung: | universal | Tragkraft: | max. 3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, tesa klebepads 3kg, klebepads, tesa klebepads, Cleveres Befestigungssystem, Befestigen, Aufhängen, Montieren, ohne Bohren, kleben, einfach, Klebenagel verstellbar |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,79* | € 3,83* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,75* | € 3,94* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,70* | € 3,96* | | | | | 9 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,95* | € 4,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,89* | € 4,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|