Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-3089388 Herst.-Nr.: 1742 EAN/GTIN: 4250058517425 |
| |
|
| | |
| - Nichtbrennbares Gehäuse mit pflegeleichter Oberfläche
- Brilliantes, gehärtetes Sichtglas 5mm Einscheiben Sicherheitsglas - Nichtbrennbarer Verbundbaustoff, Klasse A2 - s1, d0 - wasserdichte Front - Rauchschutz - Geräteschutz vor Vandalismus - Farbe: Weiß (ähnlich RAL 9016) - Schutzart entsprechend IP 54
Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299097 | Design | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1478 mm | | Tiefe | 215 mm | | Höhe | 834 mm | | Gewicht | 96000 g | Montage | Maximale Bildschirmgröße | 55 " | | Befestigungstyp | Wand | | Anzahl der Display unterstützt | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.879,69* | € 3.060,90* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.903,90* | € 3.100,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 3.270,00* | € 3.468,11* | | | | | 39 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 3.452,61* | € 3.644,59* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3.654,86* | € 3.847,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|