Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor HAG-BR-30-46" 116,8 cm (46") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor HAG-BR-30-46" 116,8 cm (46") Weiß
Hagor HAG-BR-30-46" 116,8 cm (46") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33438213
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1741
EAN/GTIN:
     4250058517418
Suchbegriffe:
Brandschutzgehäuse
brandschutzgehäuse
  • Nichtbrennbares Gehäuse mit pflegeleichter Oberfläche
    - Brilliantes, gehärtetes Sichtglas 5mm Einscheiben Sicherheitsglas
    - Nichtbrennbarer Verbundbaustoff, Klasse A2 - s1, d0
    - wasserdichte Front
    - Rauchschutz
    - Geräteschutz vor Vandalismus
    - Farbe: Weiß (ähnlich RAL 9016)
    - Schutzart entsprechend IP 54
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1288 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
724 mm
Gewicht
78000 g
Montage
Maximale Bildschirmgröße
46 "
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.690,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.818,98*
€ 3.354,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.784,39*
€ 3.313,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.715,20*
€ 3.231,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.692,13*
€ 3.203,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.690,04*
€ 3.201,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.