Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor HAG-BR-30-40" 101,6 cm (40") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor HAG-BR-30-40" 101,6 cm (40") Weiß
Hagor HAG-BR-30-40" 101,6 cm (40") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33438212
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1740
EAN/GTIN:
     4250058517401
Suchbegriffe:
Brandschutzgehäuse
brandschutzgehäuse hagor
brandschutzgehäuse
  • Nichtbrennbares Gehäuse mit pflegeleichter Oberfläche
    - Brilliantes, gehärtetes Sichtglas 5mm Einscheiben Sicherheitsglas
    - Nichtbrennbarer Verbundbaustoff, Klasse A2 - s1, d0
    - wasserdichte Front
    - Rauchschutz
    - Geräteschutz vor Vandalismus
    - Farbe: Weiß (ähnlich RAL 9016)
    - Schutzart entsprechend IP 54
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1158 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
654 mm
Gewicht
67000 g
Montage
Maximale Bildschirmgröße
40 "
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.190,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.372,65*
€ 2.823,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.345,79*
€ 2.791,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.262,60*
€ 2.692,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.219,44*
€ 2.641,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.190,36*
€ 2.606,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.