Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11038771 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 140 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11038771 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 140 W
Omnitronic 11038771 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 140 W
Omnitronic 11038771 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 140 W
Omnitronic 11038771 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 140 W
Omnitronic 11038771 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 140 W
Omnitronic 11038771 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 140 W
Omnitronic 11038771 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 140 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33434377
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
140 W
Musik Energie
280 W
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
96 dB
Rauschverhältnis (SNR)
112 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
740 mm
Gewicht
8900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
300 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
12 "
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
640 mm
Paketgewicht
10000 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Haus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.