Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11036925 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Omnitronic 11036925 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W
Omnitronic 11036925 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W
Omnitronic 11036925 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W
Omnitronic 11036925 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W
Artikel-Nr.:
     2753M-2757766
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
40 W
Musik Energie
80 W
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
90 dB
Rauschverhältnis (SNR)
93 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
6250 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
170 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 "
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
6900 g
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 150,35*
€ 185,74*
5 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 150,54*
€ 185,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,79*
€ 213,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,35*
€ 178,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.