Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11038765 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11038765 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 80 W
Omnitronic 11038765 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 80 W
Omnitronic 11038765 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 80 W
Omnitronic 11038765 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 80 W
Omnitronic 11038765 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33434139
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
80 W
Musik Energie
160 W
Frequenzbereich
75 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
111 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
438 mm
Gewicht
3900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Flur, Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
200 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
4600 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.