Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11038768 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 90 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11038768 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 90 W
Omnitronic 11038768 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 90 W
Omnitronic 11038768 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 90 W
Omnitronic 11038768 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 90 W
Omnitronic 11038768 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 90 W
Omnitronic 11038768 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 90 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33433495
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
90 W
Musik Energie
180 W
Frequenzbereich
65 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
115 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
5600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
250 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
250 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
10 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
6400 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Haus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.