Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas W24-58-CP-9 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 9 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas W24-58-CP-9 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 9 dBi
Panorama Antennas W24-58-CP-9 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 9 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33406043
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     W24-58-CP-9
EAN/GTIN:
     5019738319648
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
wlan antenne 9dbi
wlan antenne
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
9 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 / 4.9 - 6.0 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
93 mm
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
SMA
Montage
Wand
Gehäusematerial
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Aluminium
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.