Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3674 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 3.1 (Gen.2) und SATA3 zu M.2 NFGG & mSATA SSD Karte, Exsys® [EX-3674]
USB 3.1 (Gen.2) und SATA3 zu M.2 NFGG & mSATA SSD Karte, Exsys® [EX-3674]
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33403759
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3674
EAN/GTIN:
     4718359036743
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
sata controller
Der EX-3674 Konverter ist ein Platine als Ersatz einer 2.5-zoll Festplatte oder SDD. Auf der Karte kann man eine M.2 SSD Module 2280, 2260, 2242 und 2230 Type mit B-Key oder B+M-Key sowie eine mSATA Modul mit Half Size oder Full Size eingesetzt werden. Die EX-3674 wird über einen USB 3.1 oder SATA 3 Port an den Rechner angeschlossen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.