| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-33284401 Herst.-Nr.: 912.080 EAN/GTIN: 4057298011894 |
| |
|
| | |
| Die Bachmann CONI 3x Steckdose T13, USB Charger, 3x Custom Modul (912.080) bringt Flexibilität an die Arbeitsoberfläche, denn CONI ermöglicht den freien, individuellen Stromzugang. Durch die minimale Einbautiefe kann das Tischanschlussfeld auch Rand nah eingebaut werden. Serienmäßig bietet Bachmann verschiedene Oberflächendesigns in z.B. Grau metallisch, Anthrazit, weiß, schwarz oder Edelstahl, die separat erworben werden müssen. Bachmann Steckdose Tischeinbau Im geschlossenem Zustand bildet die siebenfach CONI Steckdosenleiste (912.080) eine Fläche auf dem Schreibtisch. Werden Stromanschlüsse benötigt, kann CONI geöffnet, der gewünschte Stecker eingesteckt und anschließend wieder geschlossen werden. Dabei werden die Kabel dank des integrierten Bürsteneinsatzes nicht geklemmt. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anzahl der AC-Ausgänge | 3 AC-Ausgänge | | Unterstützte Positionierung | Indoor | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | | Produktfarbe | Schwarz, Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, bachmann steckdosenleiste 6-fach, steckdosenleiste mit euroanschluss, bachmann steckdosenleiste |
| | |
| |