Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0201010300203 Schraube/Bolzen 20 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 0201010300203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX 0201010300203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX 0201010300203 Schraube/Bolzen 20 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1336907
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0201010300203
EAN/GTIN:
     4003530170461
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Gewindedurchmesser
3 mm
Kopfdurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0133*
€ 0,0211*
3 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0166*
€ 0,0239*
3 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0198*
€ 0,0281*
6 Tage
2800
200
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0206*
€ 0,0301*
6 Tage
2200
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0213*
€ 0,0305*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0133* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 4,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0133*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0124*
Zubehör
SPAX International
0271010450355
ab € 0,0531*
Zubehör
SPAX International
0271010450405
ab € 0,0608*
Zubehör
SPAX International
0271010450505
ab € 0,0677*
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
886540009100000
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.