Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Dinamica Ecam 350.55.B Vollautomatisch Espressomaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Dinamica Ecam 350.55.B Vollautomatisch Espressomaschine
De’Longhi Dinamica Ecam 350.55.B Vollautomatisch Espressomaschine
De’Longhi Dinamica Ecam 350.55.B Vollautomatisch Espressomaschine
De’Longhi Dinamica Ecam 350.55.B Vollautomatisch Espressomaschine
De’Longhi Dinamica Ecam 350.55.B Vollautomatisch Espressomaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33257561
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132215297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Pumpendruck
15 bar
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 Hz
Spannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
429 mm
Höhe
348 mm
Gewicht
9500 g
Energie
Leistung
1450 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
300 g
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,87*
€ 580,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,46*
€ 558,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,29*
€ 533,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,90*
€ 521,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,07*
€ 501,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.