Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef WK 501 Wasserkocher 1 l 2015 W Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef WK 501 Wasserkocher 1 l 2015 W Edelstahl, Weiß
Graef WK 501 Wasserkocher 1 l 2015 W Edelstahl, Weiß
Graef WK 501 Wasserkocher 1 l 2015 W Edelstahl, Weiß
Graef WK 501 Wasserkocher 1 l 2015 W Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33225878
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     WK501EU
EAN/GTIN:
     4001627010607
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
graef wasserkocher 1l
360° Zentralkontakt
Durch den 360° Zentralkontakt können Sie den Wasserkocher in beliebiger Position auf die Basisstation setzen.

Innen Behälter aus Edelstahl
Der innere Behälter ist aus hochwertigem Edelstahl. Das Prüfinstitut Hansacontrol hat den Wasserkocher auf Metallmigration aus metallischen Gegenständen geprüft. Der Wasserkocher entspricht auf Basis der durchgeführten Prüfungen den Anforderungen.

Touch-Display mit Restwärmeanzeige
Intuitive Bedienung über Touch-Display mit Restwärmeanzeige.
Neben der LED-Anzeige für Filterkaffee (+/-93 °C) bietet dieser Wasserkocher die Möglichkeit das Wasser auf ca. 40 °C, 60 °C, 70 °C und 80 °C zu erhitzen und aufzukochen. Über eine Warmhaltefunktion kann das Wasser für 30 Minuten warm gehalten werden. Der Wasserkocher eignet sich besonders gut für die Zubereitung verschiedener Teesorten. Eine akustische Fertigmeldung ertönt sobald das Wasser fertig gekocht ist.

Füllmengenmarkierung
Der Wasserkocher hat auf beiden Seiten eine Füllmengenmarkierung mit MIN (0,5L) und MAX (1L). So ist das Befüllen und Ablesen der Wassermenge für Rechts- und Linkshänder möglich.

Edelstahl Kalkfilter
Der herausnehmbare Edelstahlfilter besteht aus hochwertigem Edelstahl. Das feinporige Edelstahlnetz verhindert, dass Kalk und Schmutzpartikel aus dem Wasser in die Tasse gelangen. Der Kalkfilter ist spülmaschinengeeignet.

Vaporisieren und Erwärmen von Babynahrung
In dem Wasserkocher können Babyflaschen, Sauger und Zubehör in einem Fläschchenkorb aus Edelstahl desinfiziert werden. Dazu wird die Babyflasche mit der Öffnung nach unten in den Korb gestellt, Sauger und Zubehör werden in den Korb gelegt.
Zum Erwärmen von Babynahrung werden Babymilchflaschen und Babynahrung in handelsüblichen Gläschen in den Fläschchenkorb eingesetzt und in einem Wasserbad aufgewärmt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1250 g
Energie
Leistung
2015 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Display
LED
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Berührung
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
30 min
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Doppelwand
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
226 mm
Verpackungstiefe
226 mm
Verpackungshöhe
364 mm
Paketgewicht
1550 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,16*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 108,57*
€ 129,1983
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,11*
€ 126,2709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,17*
€ 123,9623
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 89,16*
€ 106,1004
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
WK600EU
ab € 38,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.