Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis C2005 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis C2005 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden
Axis C2005 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33223583
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0834-001
EAN/GTIN:
     7331021052451
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ethernet/LAN
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Audio
Frequenzbereich
45 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
95 dB
Gewicht und Abmessungen
Höhe
92 mm
Gewicht
1700 g
Durchmesser
280 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.95 W
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Verstärkerklasse
D
Ausgangsleistung des Verstärkers
6 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,94*
€ 245,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,17*
€ 242,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,31*
€ 241,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,33*
€ 238,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.