Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 0833-001 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 0833-001 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden
Axis 0833-001 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden
Axis 0833-001 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden
Axis 0833-001 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33223582
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0833-001
EAN/GTIN:
     7331021052444
Suchbegriffe:
Netzwerk-Lautsprecher
Netzwerklautsprecher
WLAN-Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Mit dem AXIS C1004-E können Benutzer Eindringlinge per Fernzugriff abschrecken, bevor sie eine Straftat verüben, in Notfällen Anweisungen geben oder allgemeine Durchsagen tätigen. Der integrierte Speicher unterstützt bereits aufgezeichnete Nachrichten. Das Sicherheitspersonal kann auf Benachrichtigungen mit Live-Durchsagen reagieren. Die digitale Signalverarbeitung (DSP) gewährleistet einen klaren Klang. Offene Standards unterstützen die einfache Integration in Netzwerk-Video, Zutrittskontrolle, Analysen und VoIP (Unterstützung von SIP). Der AXIS C1004-E ist ein eigenständiges Gerät, das nahezu überall eingesetzt werden kann. Er unterstützt eine flexible, skalierbare und kostengünstige Lösung für das Systemdesign. Der Lautsprecher kann im Innenbereich oder in geschützten Außenbereichen von Gebäuden installiert werden. Die Montage ist horizontal oder vertikal möglich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ethernet/LAN
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Gehäusefarbe
Weiß
Energiequelle
PoE
Audio
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
92 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
3000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Anzahl des Antriebs
1
Lautsprechergehäuse
Reflexe
Treiberdurchmesser
120 mm
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.98 "
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
4.72 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.95 W
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Verstärkerklasse
D
Ausgangsleistung des Verstärkers
6 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Bass-Reflex
Ja
Zertifizierung
EMC EN 55022 Class A, EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KN24, KCC KN32 Class A, KN35 Safety IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 Environment IEC/EN 60529 IP45, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 3R, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 559,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,13*
€ 739,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,31*
€ 731,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,83*
€ 716,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,52*
€ 702,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,19*
€ 665,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.