| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-33152112 Herst.-Nr.: 1523EURD EAN/GTIN: 3520190093431 |
| |
|
| | |
| Das Master Lock Vorhngeschloss Nr. 1523EURD mit individuell einstellbarer Zahlenkombination bietet mit seinem 64 mm breiten Metallgehuse Robustheit und Bestndigkeit. Der Bgel hat einen Durchmesser von 7mm, eine Lnge von 25mm und ist aus gehrtetem Stahl mit hoher Durchtrennfestigkeit gefertigt. Die Kombination der 4 Whlscheibe mit Soft-Touch-Whlscheiben und 2 Greifpunkten bieten eine bessere Rutschfestigkeit und schlssellosen Komfort. Die lebenslange limitierte Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen knnen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Korpusbreite | 64 mm | | Schäkeldurchmesser | 7 mm | | Durchgangshöhe | 25 mm | | Horizontaler Abstand (max.) | 32 mm | Merkmale | Produktdesign | Herkömmliches Vorhängeschloss | | Typ | Zahlenschloss | | Beste Verwendung | Selbstlagerung, Aufbewahrungsspind, Werkzeugkasten | | Produktfarbe | Blau, Grün, Orange, Rot | | Korpusmaterial | Metall | | Schäkelmaterial | Stahl | | Schäkel Form | Rund | | Stellen | 4 Ziffern | | Schnittwiderstand | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |