Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus BASIC Rechteck Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33141677
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63613
EAN/GTIN:
     4008832636134
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteck
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl Slots
1
Spülmaschinenbeständig
Ja
Designer
Flöz Industrie Design
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
63633
ab € 19,40*
Sonstiges
Blomus
63634
ab € 24,31*
Sonstiges
Blomus
63619
ab € 21,48*
Sonstiges
Blomus
63620
ab € 26,65*
Sonstiges
Blomus
63618
ab € 23,19*
Sonstiges
Blomus
63621
ab € 23,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.