Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus BASIC Milchkännchen inkl. Deckel Material: Edelstahl Inhalt: 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus BASIC Milchkännchen inkl. Deckel Material: Edelstahl Inhalt: 250ml
Blomus BASIC Milchkännchen inkl. Deckel Material: Edelstahl Inhalt: 250ml
Blomus BASIC Milchkännchen inkl. Deckel Material: Edelstahl Inhalt: 250ml
Blomus BASIC Milchkännchen inkl. Deckel Material: Edelstahl Inhalt: 250ml
Artikel-Nr.:
     2813-382-866
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63620
EAN/GTIN:
     4008832636202
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen

Blomus BASIC Milchkännchen inkl. Deckel Material: Edelstahl Inhalt: 250ml

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.10 kg
Form:
rund
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 28,19*
€ 37,86*
7 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 41,63*
€ 55,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 75,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
63613
ab € 29,71*
Sonstiges
Blomus
63633
ab € 19,34*
Sonstiges
Blomus
63634
ab € 24,11*
Sonstiges
Blomus
63619
ab € 21,39*
Sonstiges
Blomus
63621
ab € 24,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.