Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX L LUMILUX Leuchtstofflampe 24 W 2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX L LUMILUX Leuchtstofflampe 24 W 2G11
Osram DULUX L LUMILUX Leuchtstofflampe 24 W 2G11
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122796
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300010779
EAN/GTIN:
     4050300010779
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17.5 mm
Länge (mm)
317 mm
Leistungen
Lampenleistung
24 W
Glühbirnengröße
T16
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Quecksilbergehalt
2.3 mg
Bewerteter Lichtfluss (EM 25°C)
1800 lm
Nominaler Lichtfluss (EM 25°C)
1800 lm
Durchschnittliche Leuchtdichte (EM)
2.1 cd/m²
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
90 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
88 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
85 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
84 %
LLMF EM 16000 Std. eingestuft
81 %
LLMF EM 20000 Std. eingestuft
80 %
LLMF HF 2000h bewertet
99 %
LLMF HF 4000h bewertet
99 %
LLMF HF 6000h bewertet
99 %
LLMF HF 8000h bewertet
99 %
LLMF HF 12000h bewertet
95 %
LLMF HF 16000h bewertet
81 %
LLMF HF 20000h bewertet
50 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
27 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
927903208270
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.