Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PL-L 24W/827/4P 1CT Leuchtstofflampe 2G11 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips PL-L 24W/827/4P 1CT Leuchtstofflampe 2G11 Weiß
Philips PL-L 24W/827/4P 1CT Leuchtstofflampe 2G11 Weiß
Philips PL-L 24W/827/4P 1CT Leuchtstofflampe 2G11 Weiß
Philips PL-L 24W/827/4P 1CT Leuchtstofflampe 2G11 Weiß
Philips PL-L 24W/827/4P 1CT Leuchtstofflampe 2G11 Weiß
Philips PL-L 24W/827/4P 1CT Leuchtstofflampe 2G11 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25156070
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927903208270
EAN/GTIN:
     8711500706706
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
MASTER PL-L ist ideal für den Einsatz als Deckenbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe kann mit elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
82 g
Leistungen
Lampenleistung
24 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
2700 K
Glühlampenform
Linear
Oberflächentyp
Weiß
Quecksilbergehalt
2 mg
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Farbcode
827
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300010779
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.