Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram CFL SQUARE Leuchtstofflampe 28 W GR8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram CFL SQUARE Leuchtstofflampe 28 W GR8
Osram CFL SQUARE Leuchtstofflampe 28 W GR8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122646
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300816913
EAN/GTIN:
     4050300816913
Suchbegriffe:
Energiesparlampe Stabform
Kompaktleuchtstofflampe Rohrform
Kompaktleuchtstofflampen Stabform
Energiesparlampe für KVG
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17 mm
Länge (mm)
205 mm
Leistungen
Lampenleistung
28 W
Glühbirnengröße
T12
Fassungs-/Sockeltyp
GR8
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
2050 lm
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Bewerteter Lichtfluss (EM 25°C)
2050 lm
Nominaler Lichtfluss (EM 25°C)
2050 lm
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
78 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
76 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
75 %
LLMF HF 2000h bewertet
99 %
LLMF HF 4000h bewertet
94 %
LLMF HF 6000h bewertet
84 %
LLMF HF 8000h bewertet
68 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
34 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.