Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX L LUMILUX Leuchtstofflampe 18 W 2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX L LUMILUX Leuchtstofflampe 18 W 2G11
Osram DULUX L LUMILUX Leuchtstofflampe 18 W 2G11
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122282
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300010748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17.5 mm
Länge (mm)
217 mm
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Glühbirnengröße
T16
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1200 lm
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Quecksilbergehalt
2.3 mg
Bewerteter Lichtfluss (EM 25°C)
1200 lm
Nominaler Lichtfluss (EM 25°C)
1200 lm
Durchschnittliche Leuchtdichte (EM)
2.1 cd/m²
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
90 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
88 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
85 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
84 %
LLMF EM 16000 Std. eingestuft
81 %
LLMF EM 20000 Std. eingestuft
80 %
LLMF HF 2000h bewertet
99 %
LLMF HF 4000h bewertet
99 %
LLMF HF 6000h bewertet
99 %
LLMF HF 8000h bewertet
99 %
LLMF HF 12000h bewertet
95 %
LLMF HF 16000h bewertet
81 %
LLMF HF 20000h bewertet
50 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
20 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
70667640
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.