Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-L 4 Pin Leuchtstofflampe 18 W 2G11 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-L 4 Pin Leuchtstofflampe 18 W 2G11 Weiß
Philips MASTER PL-L 4 Pin Leuchtstofflampe 18 W 2G11 Weiß
Philips MASTER PL-L 4 Pin Leuchtstofflampe 18 W 2G11 Weiß
Philips MASTER PL-L 4 Pin Leuchtstofflampe 18 W 2G11 Weiß
Philips MASTER PL-L 4 Pin Leuchtstofflampe 18 W 2G11 Weiß
Philips MASTER PL-L 4 Pin Leuchtstofflampe 18 W 2G11 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27050975
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70667640
EAN/GTIN:
     8711500706676
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
226.6 mm
Durchmesser
39 mm
Gewicht
61 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Glühbirnengröße
4P
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung
1200 lm
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
2 mg
Bemessungsleistung
18 W
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
10000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
15000 h
Bemessungstemperatur
30 °C
Chromatizität Koordinate X
465
Chromatizität Koordinate Y
420
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
375 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
20 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300010748
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.