Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX D/E Leuchtstofflampe 26 W G24q-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX D/E Leuchtstofflampe 26 W G24q-3
Osram DULUX D/E Leuchtstofflampe 26 W G24q-3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122280
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300012230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
169.5 mm
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-3
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1710 lm
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Glühbirnengröße
T4
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Nominaler Lichtfluss (EM 25°C)
1800 lm
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
90 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
84 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
83 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
81 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
79 %
LLMF EM 16000 Std. eingestuft
78 %
LLMF EM 20000 Std. eingestuft
77 %
LLMF HF 2000h bewertet
99 %
LLMF HF 4000h bewertet
99 %
LLMF HF 6000h bewertet
99 %
LLMF HF 8000h bewertet
99 %
LLMF HF 12000h bewertet
95 %
LLMF HF 16000h bewertet
81 %
LLMF HF 20000h bewertet
50 %
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
29 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62328770
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.