Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-C 4 Pin energy-saving lamp 26 W G24q-3 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-C 4 Pin energy-saving lamp 26 W G24q-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4 Pin energy-saving lamp 26 W G24q-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4 Pin energy-saving lamp 26 W G24q-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4 Pin energy-saving lamp 26 W G24q-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4 Pin energy-saving lamp 26 W G24q-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4 Pin energy-saving lamp 26 W G24q-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4 Pin energy-saving lamp 26 W G24q-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4 Pin energy-saving lamp 26 W G24q-3 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4 Pin energy-saving lamp 26 W G24q-3 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27046917
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62328770
EAN/GTIN:
     8711500623287
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Breite
130.5 mm
Länge (mm)
149 mm
Gewicht
60.4 g
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Glühbirnengröße
4P
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-3
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Bemessungsleistung
26 W
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Bemessungstemperatur
28 °C
Chromatizität Koordinate X
463
Chromatizität Koordinate Y
420
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
335 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
29 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300012230
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.