Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 20 mm breites Vorhngeschloss aus Massivmessing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASTER LOCK 20 mm breites Vorhngeschloss aus Massivmessing
MASTER LOCK 20 mm breites Vorhngeschloss aus Massivmessing
MASTER LOCK 20 mm breites Vorhngeschloss aus Massivmessing
Artikel-Nr.:
     752-675264
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     120EURD
EAN/GTIN:
     3520190092908
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das Master Lock Vorhngeschloss aus Massivmessing Nr. 120EURD mit einem 20 mm breiten Gehuse aus Massivmessing bietet Widerstandsfhigkeit, Robustheit und Korrosionsbestndigkeit. Der Stahlbgel ist 11 mm lang und mit einem Durchmesser von 3 mm uerst robust. Die lebenslange limitierte Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen knnen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Schäkel Breite
9 mm
Schäkel Höhe
11 mm
Schäkeldurchmesser
3 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Typ
Luggage key lock
Markenkompatibilität
Jede Marke
Material
Messing
Produktfarbe
Messing, Silber
Schäkelmaterial
Stahl
Beste Verwendung
Rucksack, Aktenkoffer, Seesack, Laptop-Tasche, Gepäck, Sporttasche
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,35*
€ 3,69*
2 Tage
74
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,76*
€ 5,80*
1 Tag
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 6,08*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.