Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACCD75232 Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACCD75232 Computerkühlsystemteil/-zubehör
APC ACCD75232 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33044963
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACCD75232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Kondensator
rack kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Maximale Betriebstemperatur
50 °C
Technische Details
Länge (mm)
2220 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1270 mm
Verpackungstiefe
2286 mm
Verpackungshöhe
1397 mm
Paketgewicht
150000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1110 mm
Gewicht
144000 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.636,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.883,67*
€ 7.001,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.828,68*
€ 6.936,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.690,60*
€ 6.771,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.641,17*
€ 6.712,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.636,71*
€ 6.707,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACCD75232-C
ab € 5.671,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.