Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar ANTENNA 3 LTE TV-Antenne Indoor, Outdoor 30 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar ANTENNA 3 LTE TV-Antenne Indoor, Outdoor 30 dB
Telestar ANTENNA 3 LTE TV-Antenne Indoor, Outdoor 30 dB
Telestar ANTENNA 3 LTE TV-Antenne Indoor, Outdoor 30 dB
Telestar ANTENNA 3 LTE TV-Antenne Indoor, Outdoor 30 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32964533
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5102225
EAN/GTIN:
     4024035022253
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Die TELESTAR ANTENNA 3 LTE eignet sich ideal zum Empfang digital-terrestrischer TV-Programme des neuen DVB-T2 Standards sowie analoger UKW Radioprogramme. Die aktive Antenne verfügt über eine hohe Verstärkung bei geringem Rauschmaß, zusätzlich sorgt ein integrierter LTE-Filter für eine verbesserte Empfangsleistung. Die ANTENNA 3 LTE kann sowohl als Außen- als auch als Innenantenne verwendet werden, die Stromversorgung erfolgt wahlweise über die Speisespannung des Receivers oder über ein externes Netzteil.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
538 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
610 g
Energie
Energiequelle
AC
DC input Spannung
12 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Wandmontageset
Ja
Merkmale
Platzierung
Indoor, Outdoor
Produktfarbe
Weiß
Verstärkung
30 dB
LTE/GSM-Filter
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T,DVB-T2
Unterstützte Bänder
FM
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung (UHF)
30 dB
Verstärkung (VHF)
30 dB
Empfangsbereich (UHF)
470 - 862 MHz
Empfangsbereich (VHF)
87.5 - 230 MHz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.