Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele 10408420 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele 10408420 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Staubbeutel
Miele 10408420 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Staubbeutel
Miele 10408420 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Staubbeutel
Miele 10408420 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Staubbeutel
Miele 10408420 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Staubbeutel
Miele 10408420 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32950706
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     10408420
EAN/GTIN:
     4002515719534
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Staubbeutel
16 Stück(e)
Anzahl Filter
8 Stück(e)
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Zylinder-Vakuum
Produkttyp
Staubbeutel
Produktfarbe
Rot, Weiß
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
9
Staubbeutelkapazität
3.5 l
Markenkompatibilität
Miele
Kompatibilität
Complete C1, Compact C1, Compact C2, S6, S4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1777 mm
Verpackungstiefe
387 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.