Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Retro Ribbon 6 2 Scheibe(n) 1300 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs Retro Ribbon 6 2 Scheibe(n) 1300 W Rot
Russell Hobbs Retro Ribbon 6 2 Scheibe(n) 1300 W Rot
Russell Hobbs Retro Ribbon 6 2 Scheibe(n) 1300 W Rot
Russell Hobbs Retro Ribbon 6 2 Scheibe(n) 1300 W Rot
Russell Hobbs Retro Ribbon 6 2 Scheibe(n) 1300 W Rot
Russell Hobbs Retro Ribbon 6 2 Scheibe(n) 1300 W Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32950247
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     21680-56
EAN/GTIN:
     4008496892518
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
russell hobbs toaster
Die Retro Ribbon Red Frühstücksserie von Russell Hobbs verbindet zeitloses Design mit moderner Technologie von heute. Ganz im Stil der 50er Jahre, ohne jedoch auf moderne Technik zu verzichten, sorgt diese Serie für ein ganz besonderes Flair in der Küche.

Der Retro Ribbon Red Toaster überzeugt mit der stylischen Retro Countdown-Anzeige, die die verbleibende Röstdauer des Toastes anzeigt und der Schnell-Toast-Technologie für ein schnelleres Toasten. Darüber hinaus zeichnet sich der Toaster durch 6 einstell- bare Bräunungsstufen und der „Lift and Look“-Funktion aus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Sandwich-Zange
Ja
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
6
Anzeigelicht
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Energie
Leistung
1300 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,525*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,305*
€ 84,85295
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,225*
€ 83,56775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,805*
€ 81,87795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,525*
€ 69,64475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.