Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. Fortress II SS1182E Frei stehend sicher Weiß 25 l Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. Fortress II SS1182E Frei stehend sicher Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. Fortress II SS1182E Frei stehend sicher Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. Fortress II SS1182E Frei stehend sicher Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. Fortress II SS1182E Frei stehend sicher Weiß 25 l Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32948834
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1182E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Elektronikschloss für Tresor
Der Tresor der Phoenix Fortress II SS1180K/SS1180E Serie ist nach dem jüngsten und angesehenen europäischen Standard EN14450 Sicherheitsstufe S2 konstruiert. Er schützt den Inhalt vor Diebstahl.

Konstruktion:


Der Korpus ist doppelwandig aufgebaut mit Innen- und Außenwänden aus 3mm starken, verzinkten Stahlplatten und einer dazwischen liegenden, 50mm dicken Feuerisolierschicht. Der Tresor ist ausgestattet mit elektr. Hochsicherheitsschloss, Typ SECU SELO-A, der VdS-Schlossklasse 1 mit Zeitverzögerungsfunktion Beim Schließmechanismus greifen zwei massive Stahlbolzen (25mm im Durchmesser) in den Safe-Korpus. Durch diese Konstruktionsart entsteht ein äußerst stabiler Safe, der auch hartnäckigen Zugriffsversuchen durch Diebe widersteht. Für zusätzliche Sicherheit ist der Tresor serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet.

Dieser Tresor mit seinem modernen, kompakten und hochwertigen Design ist ideal für die Aufbewahrung von Wertgegenständen, Bargeld oder Dokumenten in der Firma oder zu Hause.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
25 l
Material
Stahl
Eingebautes Display
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
350 mm
Innenmaße (B x T x H)
370 x 240 x 270 mm
Türstärke
8 mm
Gewicht
26000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,89*
€ 405,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,19*
€ 403,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,61*
€ 391,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,93*
€ 381,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,66*
€ 335,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.