Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech air TANZ0109v2 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tech air TANZ0109v2 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Tech air TANZ0109v2 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Tech air TANZ0109v2 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Tech air TANZ0109v2 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Tech air TANZ0109v2 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Tech air TANZ0109v2 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32906394
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TANZ0109V2
EAN/GTIN:
     5060369673210
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Schultergurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
800 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
440 x 300 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche schwarz 18 zoll, laptop tasche, laptop-tasche 18", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.