Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 134409 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 134409 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz
ALLNET 134409 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32869715
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     134409
EAN/GTIN:
     4038816058232
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Medienkonverter
  • 1000BaseSX/LX SFP - 1000BaseSX/LX SFP
  • SFP Port unterstützt Half/Full-Duplex
  • SFP Port unterstützt sowohl Multi-Mode als auch Single Mode
  • Ideale Umgebung um von Multimode auf Single-Mode zu konvertieren. Beide Mini-GBICs müssen Gigabit-Versionen sein!
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
3 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
62.5/125 µm
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anzahl Faseranschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
280 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
1000Base-LX,1000Base-SX
Converter output Oberfläche
1000Base-LX,1000Base-SX
Netzstandard
IEEE 802.3bz,IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
Weitere Suchbegriffe: medienkonverter, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 80,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.