Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ABMM-AT-D0 Montage-Kit


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit ABMM-AT-D0 Montage-Kit
Panduit ABMM-AT-D0 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     139-2891767
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABMM-AT-D0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS Synthetik
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.1 mm
Tiefe
19.1 mm
Höhe
4.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 114,24*
€ 163,48*
pro Packung
Frei Haus
ab € 195,87*
€ 235,02*
pro Packung
Frei Haus
ab € 202,66*
€ 242,21*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,80*
ab € 315,28*
€ 368,58*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 163,48*
€ 194,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,02*
€ 190,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 151,05*
€ 179,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,82*
€ 165,20
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 134,27*
€ 159,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 130,12*
€ 154,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 126,81*
€ 150,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 114,24*
€ 135,95
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,22848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.