Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 GIN81AC30 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 211 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 GIN81AC30 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 211 l Weiß
Bosch Serie 6 GIN81AC30 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 211 l Weiß
Bosch Serie 6 GIN81AC30 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 211 l Weiß
Bosch Serie 6 GIN81AC30 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 211 l Weiß
Bosch Serie 6 GIN81AC30 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Integriert 211 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32831314
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GIN81AC30
EAN/GTIN:
     4242002898841
Suchbegriffe:
Bosch Gefrierschrank
Bosch Gefriertruhe
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Der NoFrost Gefrierschrank mit elektronischer Temperaturregelung: lässt Sie die Zieltemperatur exakt und einfach einstellen.

- FreshSense: garantiert eine konstante Innentemperatur und hält Lebensmittel so länger frisch.
- Energieeffizienz A++: kühlt sehr sparsam.
- NoFrost: nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.
- BigBox-Gefriergutschublade: zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- Temperaturalarm: Alarm bei Temperaturanstieg im Gefrierraum.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Türanschlag
Links
Ergonomie
Kabellänge
2.3 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
211 l
Gefrierkapazität
20 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
22 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Geräuschpegel
36 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
235 l
Eiswürfelbehälter
Ja
Zertifizierung
VDE
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
243 kWh
Anschlusswert
120 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
558 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1772 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1140 mm
Gewicht
68000 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1775 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshöhe
1840 mm
Paketgewicht
74000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,87*
€ 1.262,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,63*
€ 1.251,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,99*
€ 1.197,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,43*
€ 1.152,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,39*
€ 1.080,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.