Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics TSP143IIIBI-230 203 x 203 DPI Kabellos Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics TSP143IIIBI-230 203 x 203 DPI Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Star Micronics TSP143IIIBI-230 203 x 203 DPI Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32751399
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39472190
EAN/GTIN:
     4951319255642
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
1680 g
Merkmale
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Zertifizierung
UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55022, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
58/80 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Energie
Energieverbrauch
1600 mA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,17*
€ 415,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,63*
€ 410,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,62*
€ 410,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,13*
€ 401,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,48*
€ 393,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,66*
€ 364,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.