Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11036715 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Omnitronic 11036715 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W
Omnitronic 11036715 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W
Omnitronic 11036715 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W
Omnitronic 11036715 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W
Artikel-Nr.:
     2753M-2757893
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
40 W
Musik Energie
80 W
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
89 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
4350 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
130 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
4850 g
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 64,49*
€ 86,02*
5 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 100,68*
€ 128,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.