Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect AUDLL15 Audio-Kabel 15 m 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect AUDLL15 Audio-Kabel 15 m 3.5mm
Microconnect AUDLL15 Audio-Kabel 15 m 3.5mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3267317
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     AUDLL15
EAN/GTIN:
     5704327176947
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
190 g
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
290 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.