Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect AUDANR Kabeladapter 6.3mm 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect AUDANR Kabeladapter 6.3mm 3.5mm Schwarz
Microconnect AUDANR Kabeladapter 6.3mm 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3265144
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     AUDANR
EAN/GTIN:
     5705965867013
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
6.3mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
10 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
AUDALS
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
AUDALT
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
AUDANG
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
AUDANH
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
AUDANS
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.