Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. VELA HOME & OFFICE 10 l Stahl Graphit, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. VELA HOME & OFFICE 10 l Stahl Graphit, Metallisch
Phoenix Safe Co. VELA HOME & OFFICE 10 l Stahl Graphit, Metallisch
Phoenix Safe Co. VELA HOME & OFFICE 10 l Stahl Graphit, Metallisch
Phoenix Safe Co. VELA HOME & OFFICE 10 l Stahl Graphit, Metallisch
Phoenix Safe Co. VELA HOME & OFFICE 10 l Stahl Graphit, Metallisch
Phoenix Safe Co. VELA HOME & OFFICE 10 l Stahl Graphit, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32429172
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0801K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Kleintresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit, Metallisch
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
10 l
Material
Stahl
Anzahl der Schrauben
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
200 mm
Innenmaße (B x T x H)
305 x 160 x 195 mm
Seitenwanddicke
1.5 mm
Türstärke
4 mm
Gewicht
6000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0802K
ab € 51,98*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0803K
ab € 75,11*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0804K
ab € 87,36*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0805K
ab € 111,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.