Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. Vela SS0805K 88 l Stahl Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. Vela SS0805K 88 l Stahl Graphit
Phoenix Safe Co. Vela SS0805K 88 l Stahl Graphit
Phoenix Safe Co. Vela SS0805K 88 l Stahl Graphit
Phoenix Safe Co. Vela SS0805K 88 l Stahl Graphit
Phoenix Safe Co. Vela SS0805K 88 l Stahl Graphit
Phoenix Safe Co. Vela SS0805K 88 l Stahl Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32331285
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0805K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Kleintresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
88 l
Material
Stahl
Anzahl der Schrauben
4
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
560 mm
Innenmaße (B x T x H)
366 x 435 x 556 mm
Türstärke
4 mm
Gewicht
21000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0801K
ab € 41,92*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0802K
ab € 51,67*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0803K
ab € 74,70*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0804K
ab € 87,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.