Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C Professional
Bosch Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C Professional
Bosch Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C Professional
Bosch Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C Professional
Bosch Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C Professional
Bosch Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C Professional
Bosch Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32324694
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 072 C00
EAN/GTIN:
     3165140822909
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Die smarte Lösung zum Messen und Dokumentieren Schneller und effizienter Datentransfer über Bluetooth Einfache Handhabung mit verbesserter Benutzeroberfläche und beleuchtetem, drehbarem Farbdisplay Breite Funktionalität einschließlich Absteckfunktion und 360° Neigungssensor für einfache Winkelmessungen und Nivellieranwendungen
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
50 m
Mindest-Messabstand
0.05 m
Genauigkeit
1.5 mm
Laserklasse
2
Wellenlänge
635 nm
Messzeit
0.5 s
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
5 min
Merkmale
Typ
Laser-Distanzmessgerät
Einheiten Abstandsmessung
cm, ft, In, m
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Display-Typ
Digital
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Speicherfunktion
Ja
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
30
Stativbefestigung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,07*
€ 292,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,54*
€ 287,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,40*
€ 286,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,89*
€ 274,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.